Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-091117-20

  • ERIKS:13567835
  • Hersteller:ZFM-091117-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,87 €

-

10+

5,13 €

34.78%

25+

3,80 €

51.69%

50+

2,77 €

64.73%

100+

2,49 €

68.36%

200+

2,11 €

73.19%

500+

1,86 €

76.33%

1000+

1,79 €

77.29%

2500+

1,58 €

79.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-091117-20
Wellendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
17 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei