7,30 €/ Stückexkl. MwSt
8,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,30 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.50% |
25+ | 3,10 € | 57.55% |
50+ | 2,34 € | 67.97% |
100+ | 2,01 € | 72.40% |
200+ | 1,71 € | 76.56% |
500+ | 1,58 € | 78.39% |
1000+ | 1,48 € | 79.69% |
2500+ | 1,37 € | 81.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |