Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0810-07

  • ERIKS:13567833
  • Hersteller:ZFM-0810-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,71 €

-

10+

4,14 €

38.24%

25+

2,91 €

56.66%

50+

1,98 €

70.54%

100+

1,73 €

74.22%

200+

1,46 €

78.19%

500+

1,31 €

80.45%

1000+

1,27 €

81.02%

2500+

1,14 €

83.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei