Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0810-055

  • ERIKS:13567832
  • Hersteller:ZFM-0810-055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,57 €

-

10+

3,99 €

39.31%

25+

2,60 €

60.40%

50+

1,94 €

70.52%

100+

1,62 €

75.43%

200+

1,37 €

79.19%

500+

1,27 €

80.64%

1000+

1,20 €

81.79%

2500+

1,12 €

82.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-0810-055
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei