Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0608-08

  • ERIKS:13531620
  • Hersteller:ZFM-0608-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,61 €/ Stückexkl. MwSt

7,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,61 €

-

10+

4,01 €

39.37%

25+

2,60 €

60.63%

50+

1,94 €

70.69%

100+

1,63 €

75.29%

200+

1,39 €

79.02%

500+

1,29 €

80.46%

1000+

1,22 €

81.61%

2500+

1,14 €

82.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei