6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,84 € | 39.34% |
25+ | 2,57 € | 59.46% |
50+ | 1,73 € | 72.67% |
100+ | 1,50 € | 76.28% |
200+ | 1,27 € | 79.88% |
500+ | 1,14 € | 81.98% |
1000+ | 1,12 € | 82.28% |
2500+ | 0,99 € | 84.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |