Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0507-05

  • ERIKS:13567829
  • Hersteller:ZFM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,52 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,52 €

-

10+

3,93 €

39.65%

25+

2,57 €

60.64%

50+

1,90 €

70.85%

100+

1,56 €

76.09%

200+

1,35 €

79.30%

500+

1,24 €

81.05%

1000+

1,18 €

81.92%

2500+

1,08 €

83.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei