6,44 €/ Stückexkl. MwSt
7,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,44 € | - |
10+ | 3,90 € | 39.53% |
25+ | 2,53 € | 60.77% |
50+ | 1,86 € | 71.09% |
100+ | 1,54 € | 76.11% |
200+ | 1,33 € | 79.35% |
500+ | 1,22 € | 81.12% |
1000+ | 1,16 € | 82.01% |
2500+ | 1,06 € | 83.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |