6,42 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,42 € | - |
10+ | 3,88 € | 39.64% |
25+ | 2,51 € | 60.95% |
50+ | 1,86 € | 71.01% |
100+ | 1,52 € | 76.33% |
200+ | 1,29 € | 79.88% |
500+ | 1,20 € | 81.36% |
1000+ | 1,14 € | 82.25% |
2500+ | 1,06 € | 83.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-0405-04 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |