Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFI-2426-24

  • ERIKS:13567826
  • Hersteller:ZFI-2426-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,52 €/ Stückexkl. MwSt

46,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,52 €

-

10+

32,24 €

18.41%

25+

27,28 €

30.96%

50+

24,24 €

38.65%

100+

22,82 €

42.26%

200+

19,29 €

51.20%

500+

16,78 €

57.55%

1000+

15,77 €

60.10%

2500+

14,25 €

63.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFI-2426-24
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
1.21/32 in
Breite
2 in
Flanschdurchmesser
50.8 mm
Flanschstärke
1.981 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei