Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFI-0405-08

  • ERIKS:13567825
  • Hersteller:ZFI-0405-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,78 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,78 €

-

10+

4,22 €

37.82%

25+

2,96 €

56.30%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,82 €

73.11%

200+

1,52 €

77.59%

500+

1,35 €

80.11%

1000+

1,31 €

80.67%

2500+

1,18 €

82.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFI-0405-08
Wellendurchmesser
1/4 in
Außendurchmesser
5/16 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
12.7 mm
Flanschstärke
0.812 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei