Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-4044-40

  • ERIKS:13567711
  • Hersteller:X6FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,04 €/ Stückexkl. MwSt

48,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

41,04 €

-

10+

29,26 €

28.70%

25+

22,80 €

44.44%

50+

19,25 €

53.10%

100+

17,63 €

57.04%

200+

17,18 €

58.15%

500+

15,62 €

61.94%

1000+

14,78 €

63.98%

2500+

13,66 €

66.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei