Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-3539-26

  • ERIKS:13567710
  • Hersteller:X6FM-3539-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,40 €

-

10+

21,28 €

30.00%

25+

16,25 €

46.56%

50+

13,49 €

55.62%

100+

12,24 €

59.75%

200+

11,88 €

60.94%

500+

10,75 €

64.62%

1000+

10,18 €

66.50%

2500+

9,42 €

69.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei