Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-3034-40

  • ERIKS:13567709
  • Hersteller:X6FM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,43 €/ Stückexkl. MwSt

37,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,43 €

-

10+

22,78 €

29.76%

25+

17,48 €

46.10%

50+

14,57 €

55.07%

100+

13,26 €

59.11%

200+

12,84 €

60.40%

500+

11,74 €

63.80%

1000+

11,17 €

65.55%

2500+

10,43 €

67.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei