Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-2528-21

  • ERIKS:13567708
  • Hersteller:X6FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,15 €/ Stückexkl. MwSt

18,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,15 €

-

10+

10,55 €

34.71%

25+

7,49 €

53.65%

50+

5,72 €

64.59%

100+

4,98 €

69.18%

200+

4,67 €

71.06%

500+

4,24 €

73.76%

1000+

3,99 €

75.29%

2500+

3,69 €

77.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei