14,90 €/ Stückexkl. MwSt
17,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,90 € | - |
10+ | 9,58 € | 35.71% |
25+ | 6,71 € | 54.97% |
50+ | 5,07 € | 65.94% |
100+ | 4,33 € | 70.92% |
200+ | 4,03 € | 72.96% |
500+ | 3,65 € | 75.51% |
1000+ | 3,48 € | 76.66% |
2500+ | 3,21 € | 78.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |