11,72 €/ Stückexkl. MwSt
13,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,72 € | - |
10+ | 7,22 € | 38.41% |
25+ | 4,75 € | 59.48% |
50+ | 3,34 € | 71.47% |
100+ | 2,74 € | 76.66% |
200+ | 2,43 € | 79.25% |
500+ | 2,20 € | 81.20% |
1000+ | 2,09 € | 82.17% |
2500+ | 1,92 € | 83.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |