12,67 €/ Stückexkl. MwSt
14,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,67 € | - |
10+ | 7,81 € | 38.38% |
25+ | 5,13 € | 59.52% |
50+ | 3,59 € | 71.66% |
100+ | 2,91 € | 77.06% |
200+ | 2,60 € | 79.46% |
500+ | 2,41 € | 80.96% |
1000+ | 2,24 € | 82.31% |
2500+ | 2,09 € | 83.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |