Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1214-12

  • ERIKS:13567704
  • Hersteller:X6FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,72 €/ Stückexkl. MwSt

12,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,72 €

-

10+

6,42 €

40.07%

25+

3,72 €

65.25%

50+

2,77 €

74.11%

100+

2,19 €

79.61%

200+

1,92 €

82.09%

500+

1,73 €

83.87%

1000+

1,63 €

84.75%

2500+

1,50 €

85.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei