Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1012-25

  • ERIKS:13567703
  • Hersteller:X6FM-1012-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,72 €/ Stückexkl. MwSt

19,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,72 €

-

10+

9,94 €

40.57%

25+

6,25 €

62.61%

50+

4,12 €

75.34%

100+

3,21 €

80.80%

200+

2,72 €

83.75%

500+

2,47 €

85.23%

1000+

2,34 €

86.02%

2500+

2,20 €

86.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-1012-25
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei