10,24 €/ Stückexkl. MwSt
11,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 6,08 € | 40.63% |
25+ | 3,84 € | 62.52% |
50+ | 2,53 € | 75.32% |
100+ | 1,98 € | 80.71% |
200+ | 1,65 € | 83.86% |
500+ | 1,50 € | 85.34% |
1000+ | 1,44 € | 85.90% |
2500+ | 1,35 € | 86.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |