10,01 €/ Stückexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,01 € | - |
10+ | 5,93 € | 40.80% |
25+ | 3,67 € | 63.38% |
50+ | 2,41 € | 75.90% |
100+ | 1,84 € | 81.59% |
200+ | 1,56 € | 84.44% |
500+ | 1,41 € | 85.96% |
1000+ | 1,35 € | 86.53% |
2500+ | 1,24 € | 87.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |