Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-0507-05

  • ERIKS:13567699
  • Hersteller:X6FM-0507-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,58 €

-

10+

5,61 €

41.47%

25+

3,42 €

64.29%

50+

2,15 €

77.58%

100+

1,62 €

83.13%

200+

1,33 €

86.11%

500+

1,22 €

87.30%

1000+

1,16 €

87.90%

2500+

1,05 €

89.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
X6FM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X6
Material Lauffläche
iglidur® X6
Wartung
Wartungsfrei