7,05 €/ Stückexkl. MwSt
8,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,05 € | - |
10+ | 4,07 € | 42.32% |
25+ | 2,53 € | 64.15% |
50+ | 1,81 € | 74.39% |
100+ | 1,41 € | 80.05% |
200+ | 1,06 € | 84.91% |
500+ | 1,05 € | 85.18% |
1000+ | 0,99 € | 85.98% |
2500+ | 0,91 € | 87.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | X6FM-0304-05 |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 4.5 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 7.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X6 |
Material Lauffläche | iglidur® X6 |
Wartung | Wartungsfrei |