Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XFI-3235-32

  • ERIKS:13567595
  • Hersteller:XFI-3235-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,13 €/ Stückexkl. MwSt

37,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,13 €

-

10+

31,31 €

2.54%

25+

30,48 €

5.14%

50+

29,85 €

7.10%

100+

29,51 €

8.16%

200+

29,28 €

8.87%

500+

27,34 €

14.90%

1000+

26,13 €

18.69%

2500+

24,38 €

24.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFI-3235-32
Wellendurchmesser
2 in
Außendurchmesser
2.3/16 in
Breite
2 in
Flanschdurchmesser
66.675 mm
Flanschstärke
2.362 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei