12,39 €/ Stückexkl. MwSt
14,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,39 € | - |
10+ | 11,70 € | 5.52% |
25+ | 11,13 € | 10.12% |
50+ | 10,81 € | 12.73% |
100+ | 10,62 € | 14.26% |
200+ | 9,52 € | 23.16% |
500+ | 8,40 € | 32.21% |
1000+ | 7,26 € | 41.41% |
2500+ | 6,00 € | 51.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XFI-2426-12 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 1.21/32 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 50.8 mm |
Flanschstärke | 1.981 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |