Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XFI-1618-24

  • ERIKS:13567592
  • Hersteller:XFI-1618-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,39 €/ Stückexkl. MwSt

14,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,39 €

-

10+

11,70 €

5.52%

25+

11,13 €

10.12%

50+

10,81 €

12.73%

100+

10,62 €

14.26%

200+

9,52 €

23.16%

500+

8,40 €

32.21%

1000+

7,26 €

41.41%

2500+

6,00 €

51.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFI-1618-24
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
1.1/2 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.574 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei