Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XFI-1618-08

  • ERIKS:13567591
  • Hersteller:XFI-1618-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,90 €/ Stückexkl. MwSt

9,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,90 €

-

10+

7,22 €

8.65%

25+

6,65 €

15.87%

50+

6,33 €

19.95%

100+

6,10 €

22.84%

200+

5,42 €

31.49%

500+

4,73 €

40.14%

1000+

4,09 €

48.32%

2500+

3,34 €

57.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFI-1618-08
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.574 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei