Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XFI-1416-16

  • ERIKS:13567590
  • Hersteller:XFI-1416-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,06 €

-

10+

8,17 €

9.85%

25+

7,35 €

18.87%

50+

6,71 €

26.00%

100+

6,35 €

29.98%

200+

5,43 €

40.04%

500+

5,09 €

43.82%

1000+

4,86 €

46.33%

2500+

4,56 €

49.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFI-1416-16
Wellendurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
31.75 mm
Flanschstärke
1.574 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei