Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XFI-0708-08

  • ERIKS:13567589
  • Hersteller:XFI-0708-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,65 €/ Stückexkl. MwSt

4,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,65 €

-

10+

2,93 €

19.79%

25+

2,38 €

34.90%

50+

2,07 €

43.23%

100+

1,84 €

49.48%

200+

1,62 €

55.73%

500+

1,48 €

59.38%

1000+

1,41 €

61.46%

2500+

1,33 €

63.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFI-0708-08
Wellendurchmesser
7/16 in
Außendurchmesser
1/2 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
19.05 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei