4,16 €/ Stückexkl. MwSt
4,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,16 € | - |
10+ | 3,23 € | 22.37% |
25+ | 2,45 € | 41.10% |
50+ | 1,79 € | 57.08% |
100+ | 1,44 € | 65.30% |
200+ | 1,22 € | 70.78% |
500+ | 1,14 € | 72.60% |
1000+ | 1,08 € | 73.97% |
2500+ | 1,03 € | 75.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XFI-0304-06 |
Wellendurchmesser | 3/16 in |
Außendurchmesser | 1/4 in |
Breite | 3/8 in |
Flanschdurchmesser | 9.525 mm |
Flanschstärke | 0.081 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |