4,12 €/ Stückexkl. MwSt
4,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,12 € | - |
10+ | 3,21 € | 22.12% |
25+ | 2,41 € | 41.47% |
50+ | 1,77 € | 57.14% |
100+ | 1,39 € | 66.36% |
200+ | 1,18 € | 71.43% |
500+ | 1,12 € | 72.81% |
1000+ | 1,05 € | 74.65% |
2500+ | 0,97 € | 76.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XFI-0304-04 |
Wellendurchmesser | 3/16 in |
Außendurchmesser | 1/4 in |
Breite | 1/4 in |
Flanschdurchmesser | 9.525 mm |
Flanschstärke | 0.081 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |