11,17 €/ Stückexkl. MwSt
13,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,17 € | - |
10+ | 6,84 € | 38.78% |
25+ | 4,75 € | 57.48% |
50+ | 3,55 € | 68.20% |
100+ | 3,10 € | 72.28% |
200+ | 2,53 € | 77.38% |
500+ | 2,11 € | 81.12% |
1000+ | 1,56 € | 86.05% |
2500+ | 1,39 € | 87.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | W360FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® W360 |
Material Lauffläche | iglidur® W360 |
Wartung | Wartungsfrei |