Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-1618-17

  • ERIKS:13567436
  • Hersteller:W360FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,92 €/ Stückexkl. MwSt

11,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,92 €

-

10+

5,93 €

40.23%

25+

3,93 €

60.34%

50+

2,89 €

70.88%

100+

2,47 €

75.10%

200+

2,00 €

79.89%

500+

1,62 €

83.72%

1000+

1,22 €

87.74%

2500+

1,06 €

89.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
W360FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® W360
Material Lauffläche
iglidur® W360
Wartung
Wartungsfrei