Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-1214-12

  • ERIKS:13567435
  • Hersteller:W360FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,95 €/ Stückexkl. MwSt

10,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,95 €

-

10+

5,21 €

41.83%

25+

3,34 €

62.63%

50+

2,41 €

73.04%

100+

2,00 €

77.71%

200+

1,56 €

82.59%

500+

1,24 €

86.20%

1000+

0,86 €

90.45%

2500+

0,76 €

91.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
W360FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® W360
Material Lauffläche
iglidur® W360
Wartung
Wartungsfrei