8,40 €/ Stückexkl. MwSt
9,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,40 € | - |
10+ | 4,77 € | 43.21% |
25+ | 3,00 € | 64.25% |
50+ | 2,11 € | 74.89% |
100+ | 1,71 € | 79.64% |
200+ | 1,33 € | 84.16% |
500+ | 1,03 € | 87.78% |
1000+ | 0,76 € | 90.95% |
2500+ | 0,65 € | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | W360FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® W360 |
Material Lauffläche | iglidur® W360 |
Wartung | Wartungsfrei |