Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-0810-10

  • ERIKS:13567433
  • Hersteller:W360FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,27 €/ Stückexkl. MwSt

9,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,27 €

-

10+

4,69 €

43.22%

25+

2,91 €

64.83%

50+

2,03 €

75.40%

100+

1,63 €

80.23%

200+

1,29 €

84.37%

500+

0,99 €

88.05%

1000+

0,72 €

91.26%

2500+

0,63 €

92.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
W360FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® W360
Material Lauffläche
iglidur® W360
Wartung
Wartungsfrei