Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-0608-06

  • ERIKS:13567432
  • Hersteller:W360FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,85 €

-

10+

4,35 €

44.55%

25+

2,64 €

66.34%

50+

1,82 €

76.76%

100+

1,41 €

82.08%

200+

1,08 €

86.20%

500+

0,84 €

89.35%

1000+

0,63 €

92.01%

2500+

0,51 €

93.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
W360FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® W360
Material Lauffläche
iglidur® W360
Wartung
Wartungsfrei