14,59 €/ Stückexkl. MwSt
17,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,59 € | - |
10+ | 9,48 € | 35.03% |
25+ | 6,65 € | 54.43% |
50+ | 4,66 € | 68.10% |
100+ | 3,48 € | 76.17% |
200+ | 2,79 € | 80.86% |
500+ | 2,38 € | 83.72% |
1000+ | 2,13 € | 85.42% |
2500+ | 2,03 € | 86.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | VFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® V400 |
Material Lauffläche | iglidur® V400 |
Wartung | Wartungsfrei |