Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1820-20

  • ERIKS:13567151
  • Hersteller:VFM-1820-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,10 €

-

10+

7,24 €

34.76%

25+

5,04 €

54.62%

50+

3,53 €

68.15%

100+

2,64 €

76.20%

200+

2,13 €

80.82%

500+

1,81 €

83.73%

1000+

1,63 €

85.27%

2500+

1,52 €

86.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
VFM-1820-20
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei