Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1618-17

  • ERIKS:13567150
  • Hersteller:VFM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,26 €

-

10+

6,69 €

34.81%

25+

4,67 €

54.44%

50+

3,27 €

68.15%

100+

2,47 €

75.93%

200+

1,98 €

80.74%

500+

1,65 €

83.89%

1000+

1,50 €

85.37%

2500+

1,41 €

86.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
VFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei