Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1012-10

  • ERIKS:13567148
  • Hersteller:VFM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,42 €/ Stückexkl. MwSt

11,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,42 €

-

10+

6,12 €

35.08%

25+

4,29 €

54.44%

50+

3,00 €

68.15%

100+

2,24 €

76.21%

200+

1,81 €

80.85%

500+

1,52 €

83.87%

1000+

1,37 €

85.48%

2500+

1,31 €

86.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
VFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei