9,29 €/ Stückexkl. MwSt
10,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,29 € | - |
10+ | 6,04 € | 34.97% |
25+ | 4,22 € | 54.60% |
50+ | 2,95 € | 68.30% |
100+ | 2,20 € | 76.28% |
200+ | 1,79 € | 80.78% |
500+ | 1,50 € | 83.84% |
1000+ | 1,35 € | 85.48% |
2500+ | 1,29 € | 86.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | VFM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® V400 |
Material Lauffläche | iglidur® V400 |
Wartung | Wartungsfrei |