Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-0608-06

  • ERIKS:13567146
  • Hersteller:VFM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,82 €

-

10+

5,72 €

35.13%

25+

4,01 €

54.53%

50+

2,81 €

68.10%

100+

2,11 €

76.08%

200+

1,67 €

81.03%

500+

1,44 €

83.62%

1000+

1,29 €

85.34%

2500+

1,22 €

86.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
VFM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei