Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-1012-10

  • ERIKS:13567138
  • Hersteller:UW160FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,99 €

82.61%

500+

0,86 €

84.95%

1000+

0,84 €

85.28%

2500+

0,70 €

87.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UW160FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW160
Material Lauffläche
iglidur® UW160
Wartung
Wartungsfrei