Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-0507-07

  • ERIKS:13567135
  • Hersteller:UW160FM-0507-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,71 €

-

10+

2,58 €

45.16%

25+

1,44 €

69.35%

50+

0,91 €

80.65%

100+

0,63 €

86.69%

200+

0,49 €

89.52%

500+

0,40 €

91.53%

1000+

0,32 €

93.15%

2500+

0,27 €

94.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UW160FM-0507-07
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW160
Material Lauffläche
iglidur® UW160
Wartung
Wartungsfrei