Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-0405-06

  • ERIKS:13567134
  • Hersteller:UW160FM-0405-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,53 €

45.49%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,59 €

87.30%

200+

0,46 €

90.16%

500+

0,36 €

92.21%

1000+

0,30 €

93.44%

2500+

0,25 €

94.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UW160FM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW160
Material Lauffläche
iglidur® UW160
Wartung
Wartungsfrei