Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-0304-05

  • ERIKS:13567133
  • Hersteller:UW160FM-0304-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,49 €

45.64%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,84 €

81.74%

100+

0,57 €

87.55%

200+

0,44 €

90.46%

500+

0,36 €

92.12%

1000+

0,27 €

94.19%

2500+

0,23 €

95.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UW160FM-0304-05
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW160
Material Lauffläche
iglidur® UW160
Wartung
Wartungsfrei