Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-2023-21

  • ERIKS:13567126
  • Hersteller:UWFM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,11 €/ Stückexkl. MwSt

9,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,11 €

-

10+

5,19 €

36.07%

25+

3,59 €

55.74%

50+

2,83 €

65.11%

100+

2,47 €

69.56%

200+

2,09 €

74.24%

500+

1,77 €

78.22%

1000+

1,33 €

83.61%

2500+

1,16 €

85.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UWFM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW
Material Lauffläche
iglidur® UW
Wartung
Wartungsfrei