Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-1618-17

  • ERIKS:13567125
  • Hersteller:UWFM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,20 €

-

10+

4,50 €

37.47%

25+

3,06 €

57.52%

50+

2,32 €

67.81%

100+

1,94 €

73.09%

200+

1,65 €

77.04%

500+

1,33 €

81.53%

1000+

1,03 €

85.75%

2500+

0,87 €

87.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UWFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW
Material Lauffläche
iglidur® UW
Wartung
Wartungsfrei